神堂
神堂の テーブルウェア(卓上備品・食器)
神堂の グラス・食器・カトラリー
神堂の 箸・カトラリー・箸置き
ヤクミスプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75422184
品番
08518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
竹のカトラリーは温度変化が少ない特性が生きています。熱い物を食して冷たいものを食べても心地よい温度で口当たりもやさしく感じていただけます。
材質
竹
全長(mm)
75
形状
ヤクミスプーン
寸法(mm)
10×75
食器の種類
和食器
注意
※天然竹を使用していますので必ず個体差がございます。