21611025 カウンターシンク 60° 1枚刃 WEBA 75444595

カウンターシンク 60° 1枚刃21611025

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
有効刃径(Φmm)25
内容量1本注文コード75444595品番21611025
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。

用途
被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂。
トラスコ品番
430-7846
全長(mm)
80
加工範囲(mm)
2~25
シャンク径(mm)
10
有効刃径(Φmm)
25
材質
高速度鋼(HSS)、ノンコート
刃数
1
先端角(°)
60
表面処理
ノンコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする