2161104012 カウンターシンク 60° 1枚刃 WEBA 75444611

カウンターシンク 60° 1枚刃2161104012

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
有効刃径(Φmm)40
内容量1本注文コード75444611品番2161104012
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。

用途
被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂。
トラスコ品番
430-7843
全長(mm)
92
加工範囲(mm)
3~40
シャンク径(mm)
12
有効刃径(Φmm)
40
材質
高速度鋼(HSS)、ノンコート
刃数
1
先端角(°)
60
表面処理
ノンコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする