セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ターボカッター用インサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75444796
品番
XOMX120408TR-D14 MP1501
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
486-7812
寸法S(mm)
5.07
寸法W1(mm)
8.2
寸法LE(mm)
11.6
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.6