21912-0-10.0 カウンターシンク 90° 穴あき ロング WEBA 75444900

カウンターシンク 90° 穴あき ロング21912-0-10.0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
有効刃径(Φmm)10
内容量1本注文コード75444900品番21912-0-10.0
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。
穴あきタイプのロングシャンクタイプです。

用途
被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。
トラスコ品番
585-4301
全長(mm)
76
加工範囲(mm)
2~5
シャンク径(mm)
6
有効刃径(Φmm)
10
材質
高速度鋼(HSS)
先端角(°)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする