画像準備中

アイスベスト 氷のうアイシングベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75448251 品番TL-HY-5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

局部アイシング目的の氷のうを手ぶらで背中に装着できる商品です。
使用する時間/目的で氷を入れる量を調整して使用し、冷感効果がなくなれば氷を入れるだけで保冷剤のように再び冷凍する手間と時間が省けます。
ベスト本体から氷のうを取外し、首、脇等への局部へのアイシングも可能です。
女性から大柄の男性まで着用可能なフリーサイズです。

用途熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等) 仕様保冷剤用ポケット有無:有、冷却ファン有無:無 トラスコ品番710-5689 セット内容ベスト本体、氷のう 材質ポリエステル サイズフリー 胸囲(cm)90〜140 寸法(cm)サイドベルト(胴囲部分)調整範囲:22.5〜41.0、ショルダーベルト(高さ)調整範囲:24.5〜47.0 本体寸法(cm)250×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする