ユニット
布ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
緑
白
緑
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75449705
品番
864-73A
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
手で切れるカラー布テープです。
用途
工場、一般事業所等でのライン表示や梱包用テープに。
仮設の区画表示線や、梱包用等に。
トラスコ品番
183-7103
色
緑
材質
レーヨン
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着力(N/25mm)
11.2