画像準備中

冷却下着ベスト Fサイズ ネイビー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75454639 品番FY-26TN-F
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。
ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。
抗菌機能及び防汚機能があります。
家庭洗濯が可能です。
ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。

用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 トラスコ品番697-1748 セット内容ベスト 材質ポリエステル ネイビー サイズF、フリー 胸囲(cm)93〜113、93〜113 身長(cm)165〜175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする