デザインワックスペーパーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード75460203 品番DWX-SH1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

お菓子の個包装用サイズの食品対応ワックスペーパーです。シート中央に欧文デザインが入っており、シートからうっすら透けたお菓子をおしゃれに飾ります。しっかり捩じって包めるから、キャンディー包みにもおすすめ。お菓子にあわせて様々な包み方でお使いください。【日本語訳】新しい味の形。上品な笑顔。おいしさの基本は愛情と少々の手間と、多大な時間が決め手です。大地が育てたおいしい逸品。

寸法(幅W×高さH)(mm)225×170 材質薄葉紙 デザイン片面デザイン 対応食品対応 サイズ1 種類スーリール
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする