PowerIQ 3.0 (Gen2):Anker独自技術PowerIQ 3.0が新しくなりました。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、より幅広い機器へのフルスピード充電が可能となりました。 フルスピード充電:Anker PowerPort III 65W Podは、USB-Cポートから最大65Wでの出力に対応し、MacBook Proを含むお使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンなどほぼ全ての機器にフルスピード充電が可能です。MacBook Pro 13インチであれば約2時間で満充電します。 Programmable Power Supply対応:USB Power DeliveryのオプションであるPPS規格に対応しています。出力電圧と電流を20mV・50mA刻みで最適化し、Galaxy S20などPPS対応のUSB機器に対して発熱を抑えながらフルスピード充電が可能です。 驚きのコンパクトデザイン:Anker独自技術のMiniFuelを採用し、コンパクトデザインながら高い充電効率と放熱性を実現。他の充電器に干渉することなくご使用いただくことができます。また折りたたみ式プラグの採用により、高い携帯性を実現しました。
レノボのノートパソコンの充電用で使用純正と異なりコンパクトで扱いやすい