画像準備中

エンジンガード ソリッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75468079 品番5089541 00 01
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
質量(kg)4.5 ブラック 容量1セット 備考車体の損傷を全て防ぐものではありません。 使用箇所エンジン周辺 素材スチール 主な適合車種ホンダ[HONDA]CB750 HORNET23-25
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする