画像準備中

スキッドプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1200GS Adventure [R1200GSアドベンチャー]14-18 シルバー 注文コード75468605 品番810671 00 09
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は主な適合車種・色・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る
特記前輪が巻き上げた小石や泥からエンジンを保護する効果のあるアルミプレート。冒険心を駆り立てるデザイン。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。 質量(kg)1.1 シルバー 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材アルミニウム 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1200GS Adventure [R1200GSアドベンチャー]14-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする