画像準備中

エンジンガード ソリッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ホンダ[HONDA]CB650R [8BL-RH17]24 ブラック 注文コード75468621 品番5029547 00 01
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は主な適合車種・色など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.4 ブラック 容量1セット 備考車体の損傷を全て防ぐものではありません。 使用箇所エンジン周辺 素材スチール 主な適合車種ホンダ[HONDA]CB650R [8BL-RH17]24
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする