画像準備中

スキッドプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]VERSYS650 [ヴェルシス650]07-14 ブラック/シルバー 注文コード75468736 品番8102510 00 91
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は主な適合車種・色・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)750 質量(kg)3.5 ブラック/シルバー 容量1セット 高さ(mm)350 備考車体の損傷を全て防ぐものではありません。 奥行(mm)550 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 使用箇所車体前方エンジン下部 素材アルミニウム 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]VERSYS650 [ヴェルシス650]07-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする