特記純正エグゾーストパイプのみ適合。前輪が巻き上げた小石や泥からエンジンを保護する効果のあるアルミプレート。冒険心を駆り立てるデザイン。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全て防ぐ事を保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、補償致しかねます事を予めご了承下さい。
幅(mm)750
質量(kg)3.7
色ブラック
高さ(mm)350
タイプスキッドプレート
奥行(mm)550
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品品番:42129539-0001,42139539-0001,42249539-0001,5019539-0001,5019539-0009,5029539-0001,5029539-0009,7009539-0001,8109539-0012
素材アルミニウム
主な適合車種ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25