画像準備中

エンジンガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R850GS98-00 , ビーエムダブリュー[BMW]R1100GS94-99 シルバー 注文コード75469348 品番502901 00 09
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は型番・主な適合車種・色など36種類から選べます 他の種類を見る
特記エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。 質量(kg)4.9 シルバー 容量1セット 備考車体の損傷を全て防ぐものではありません。 使用箇所エンジン周辺 素材スチール 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R850GS98-00 , ビーエムダブリュー[BMW]R1100GS94-99
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする