画像準備中

シーシーバー ラック付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S [バルカンS]15-25 , カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S ABS [バルカンS]15-25 特記タンデムライダーの快適性向上に有効なシーシーバー形状のバックレストとリアラックがセットになった製品です。 注文コード75469357 品番6112524 00 01
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は主な適合車種・色・特記など7種類から選べます 他の種類を見る
特記タンデムライダーの快適性向上に有効なシーシーバー形状のバックレストとリアラックがセットになった製品です。 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S [バルカンS]15-25 , カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S ABS [バルカンS]15-25 最大耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする