HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の タンデム関連
シーシーバー ラック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]BOLT [ボルト XVS950R]13-20
特記
タンデムライダーの快適性向上に有効なシーシーバー形状のバックレストとリアラックがセットになった製品です。
注文コード
75469585
品番
6114538 00 01
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・色・特記
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
特記
タンデムライダーの快適性向上に有効なシーシーバー形状のバックレストとリアラックがセットになった製品です。
幅(mm)
600
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]BOLT [ボルト XVS950R]13-20
最大耐荷重(kg)
5