画像準備中

スキッドプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]DesertX/Rally 22-25 ブラック タイプスキッドプレート 注文コード75470425 品番8107638 00 01
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は主な適合車種・色・タイプなど11種類から選べます 他の種類を見る
特記純正エグゾーストパイプのみ適合。前輪が巻き上げた小石や泥からエンジンを保護する効果のあるアルミプレート。冒険心を駆り立てるデザイン。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全て防ぐ事を保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、補償致しかねます事を予めご了承下さい。 質量(kg)2.2 ブラック タイプスキッドプレート 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番: 42237638-0001,42237638-0003,42237638-0003,5027638-0001,8107638-0012 素材アルミニウム 主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]DesertX/Rally 22-25
注意
※取付の際、加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする