HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の タンデム関連
シーシーバー ラック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]VN1500 VULCAN [バルカン1500]98-03
色
クローム
特記
タンデムライダーの快適性向上に有効なシーシーバー形状のバックレスト。
注文コード
75470827
品番
611211 00 02
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・色・特記
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
特記
タンデムライダーの快適性向上に有効なシーシーバー形状のバックレスト。
色
クローム
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]VN1500 VULCAN [バルカン1500]98-03