色ブラス
サイズM8×18×P1.25
容量1個
製法削り出し
関連部品品番:LVR001,NXS011,MRR002,MMU517,GRP002,MMU582,MMU510,MMU068
素材真鍮
主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15