曜日別特売
700514 インナーバック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75472121

700514 インナーバック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75472121
700514 インナーバック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75472121

インナーバック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
0.6
注文コード
75472121
品番
700514
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
特記
製品は予告無くデザインが変更される場合がございます。予めご了承ください。
幅(mm)
500
質量(kg)
0.6
ブラック
高さ(mm)
30
備考
ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。
タイプ
オプション インナーバッグ
奥行(mm)
310
内容
1個
関連部品
品番:610210-0000,610211-0000,610215-0001,610216-0001
素材
ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする