HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
クラッシュパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75472236
品番
5079552 00 01
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
色
ブラック
容量
1セット
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
エンジン周辺
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000 HORNET25-
注意
※5019552-0001との同時装着不可。