HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
クラッシュパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75472498
品番
5079547 00 01
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
色
ブラック
容量
1セット
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
エンジン周辺
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB650R [8BL-RH17]24
注意
※E-Clutchモデルにのみ適合です。