HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
クラッシュパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GT22-25 , スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GX24-25
注文コード
75472507
品番
5073547 00 01
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
特記
クラッシュパッドは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
1.7
色
ブラック
タイプ
クラッシュパッド
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GT22-25 , スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GX24-25