特記クラッシュパッドは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
幅(mm)200
質量(kg)1.7
色ブラック
高さ(mm)60
タイプクラッシュパッド
奥行(mm)100
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]STREET TRIPLE 765 [ストリートトリプル765]17-25