画像準備中

冷蔵庫

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(248L) 注文コード75474695 品番NR-B253T-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

横幅55.5cmとスリムで、デザインもスマート。
冷凍室の容量と収納性もアップした
一人暮らしや2台目にピッタリな冷蔵庫です。
インテリアにもキッチンにもなじむ、スリムで落ち着いたデザイン
画像:幅55.5cm
マットカラーのスチールドア、幅55.5cmのスリムサイズ
本体カラーに「マットブラック」を採用し、モノトーンのインテリアにもなじむシンプルなデザイン。横幅55.5cm・奥行63.2cmとスリムだから、コンパクトなキッチンにもすっきりと収まります。NEW 冷凍室の収納量アップ
食パンや箱アイスなど大きめの食品も置ける従来品(NR-B252T)では固定だった製氷ゾーンを、新製品(NR-B253T)ではフリー配置できる製氷皿と貯氷ケースに。これによって、上段のスペースにも食品を置きやすくなり、収納量もアップしました。
また、全幅2段のガラストレイでお好みに応じて食品を保存可能。市販の冷凍食品やホームフリージングした作り置き、食パンなどを整理して冷凍できます。整理しやすい「チルドルーム」「野菜ケース」採用
ドア棚も豊富で使いやすい肉や野菜などを食品ごとに整理しやすく、まとめ買いもできます。
また、冷凍室に2段、冷蔵室に4段とドア棚も豊富。卵やペットボトルは冷蔵室のドア棚に、コンパクトなパッケージの冷凍食品は冷凍室のドアポケットに、といった使い方ができます。潔性にも配慮
Agバイオ抗菌脱臭※1を採用。さらに、汚れをさっと拭き取れるガラス棚を全棚に採用しており、お手入れも簡単です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする