画像準備中

タンクガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800XC [タイガー800XC]18-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XCx [タイガー800XCx]18-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XCA [タイガー800XCA]18-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XR [タイガー800XR]18-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRx [タイガー800XRx]18-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRT [タイガー800XRT]18-19 ブラック タイプタンクガード 注文コード75474878 品番5027592 00 01
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は主な適合車種・色・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
特記タンクガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。 ブラック タイプタンクガード 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800XC [タイガー800XC]18-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XCx [タイガー800XCx]18-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XCA [タイガー800XCA]18-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XR [タイガー800XR]18-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRx [タイガー800XRx]18-19 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER 800 XRT [タイガー800XRT]18-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする