曜日別特売
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129

 

A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129
A7470-24 アレンジマグポケット S リヒトラブ 75475129

アレンジマグポケット S

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード75475129品番A7470-24
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

前傾形状で取り出しやすい!
重ねられる背面形状なので省スペースで使える。
ペンやハサミの収納に。
A-7470にはMサイズ(A-7471)、Lサイズ(A-7472)と組み合わせて、壁面収納に。

用途
スチール面に貼り付けて、省スペースで使えるマグネット付きポケット。
ブラック
サイズ
S
材質(本体)
ハイインパクトポリスチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 機械に取り付けるペン立て
有限会社ヤナギ製造業

コンパクトで使いやすい。使用には問題ないが、思っていたよりマグネットが弱いので少しぶつかると落ちてしまう所が残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする