HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
スライドパッド 左右セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75475289
品番
5070051 00 01
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.1
色
ブラック
容量
左右2個セット。Φ22mmもしくはΦ25mmのガードに装着可能。
備考
左右2個セット。Φ22mmもしくはΦ25mmのガードに装着可能。
使用箇所
ヘプコ&ベッカー製エンジンガード、タンクガード
サイズ(mm)
75×50×35
素材
樹脂