HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
フロントガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75476095
品番
5034581 00 01
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2
色
ブラック
容量
1セット
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
ハンドルバー周辺
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-07/Y-AMT 25-
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。純正ハンドル専用。純正のウインドディフレクター、スクリーンとの同時装着不可。