画像準備中

タンクガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25 ブラック 注文コード75476138 品番5029539 00 01
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は型番・主な適合車種・色など36種類から選べます 他の種類を見る
特記タンクガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。 オプション品番:42139539-0001,42269539-0001 幅(mm)700 質量(kg)4.4 ブラック 高さ(mm)400 タイプタンクガード 奥行(mm)200 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:42129539-0001,42249539-0001,5019539-0001,5019539-0009,5029539-0009,7009539-0001,8109539-0001,8109539-0012 素材スチール 主な適合車種ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする