HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドスタンド・センタースタンド
センタースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]Tenere 700/Rally 19-25
タイプ
センタースタンド
特記
メンテナンスに便利なセンタースタンド。純正以外のエグゾーストパイプは適合確認未確認の為、干渉し取付できない場合があります。
注文コード
75476181
品番
5054564 00 01
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・タイプ・特記
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
特記
メンテナンスに便利なセンタースタンド。純正以外のエグゾーストパイプは適合確認未確認の為、干渉し取付できない場合があります。
色
ブラック
タイプ
センタースタンド
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]Tenere 700/Rally 19-25