セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 名刺ホルダー
セキセイの ファイル型名刺ホルダー
カードホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75476784
品番
KP-240C-21
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
高透明ポケットで中身が鮮明に見えます
名刺サイズ・チェキサイズに対応しています
名刺の整理に。
チェキアルバムとして。
ショップカードの保管に。
ホコリなどが中身に付くのを防ぐケース付。
サイズ
名刺サイズ・チェキサイズ
色
ピンク (PK)
収納枚数(枚)
ヨコ入れ3段、名刺240
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×115×35
材質
表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙
ポケット
溶着式(中台紙なし)