カードホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75476809 品番 KP-240C-60
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

高透明ポケットで中身が鮮明に見えます
名刺サイズ・チェキサイズに対応しています
名刺の整理に。
チェキアルバムとして。
ショップカードの保管に。
ホコリなどが中身に付くのを防ぐケース付。

サイズ名刺サイズ・チェキサイズ ブラック (BK) 収納枚数(枚)ヨコ入れ3段、名刺240 寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×115×35 材質表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙 ポケット溶着式(中台紙なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする