ラポルタ スマタテペン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75477055 品番 LA-6688-20
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

『第30回 日本文具大賞』優秀賞受賞!
TVやメディアでも紹介実績多数!
スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの1本3役の優れもの!
リモート会議や動画の視聴に最適な60度の角度。
ボールペン、タッチペンとしても使えるのでかさ張らず持ち歩ける。
クリップ幅は厚さ11mmなので、QRコードや企業のロゴマークの印刷が可能。記念品やノベルティにも最適

機能タッチペン・スマホスタンド レッド(R) 方式回転繰り出し式 インク油性 インク色 全長(mm)154 最大径(Φmm)11 先端ボール径(mm)0.7 材質樹脂(ABS)・ゴム(PTA) 質量(g)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする