特記エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
幅(mm)700
質量(kg)4.4
色ブラック
高さ(mm)400
奥行(mm)200
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品品番:5019537-0001,5109537-0001
素材スチール
主な適合車種ホンダ[HONDA]NT110022-24