画像準備中

タンクガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 RALLY PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT22-25 ブラック 注文コード75477748 品番5027640 00 01
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は型番・主な適合車種・色など36種類から選べます 他の種類を見る
特記タンクガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。 質量(kg)3.3 ブラック タイプタンクガード 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:42127640-0001,5017640-0001,7007640-0001 素材スチール 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 RALLY PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT22-25
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする