HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドスタンド・センタースタンド
センタースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 3 ROUGH18-20 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 3 CARBON SHINE18-20
特記
メンテナンスに便利なセンタースタンド。
注文コード
75478229
品番
505553 00 01
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・タイプ・特記
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
特記
メンテナンスに便利なセンタースタンド。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 3 ROUGH18-20 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 3 CARBON SHINE18-20