画像準備中

センタースタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種アプリリア[APRILIA]TUAREG66022-24 タイプセンタースタンド 注文コード75478387 品番5057599 00 01
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は主な適合車種・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
特記メンテナンスに便利なセンタースタンド。純正以外のエグゾーストパイプは適合確認未確認の為、干渉し取付できない場合があります。 ブラック タイプセンタースタンド 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種アプリリア[APRILIA]TUAREG66022-24
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする