画像準備中

タンクガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]F850GS18-23 注文コード75478500 品番5026513 00 22
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は主な適合車種など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.8 ステンレス 容量1セット 備考車体の損傷を全て防ぐものではありません。 使用箇所タンク前方周辺 素材スチール 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]F850GS18-23
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする