HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
タンクガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER900 [タイガー900]Rally/GT/Pro 20-23 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER850 Sport21-25
色
ホワイト
注文コード
75478509
品番
5027605 00 03
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・色・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
特記
タンクガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
色
ホワイト
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER900 [タイガー900]Rally/GT/Pro 20-23 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER850 Sport21-25