HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の 外装系
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイクカスタムパーツ
タンクガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]Tenere 70025-
注文コード
75478877
品番
5024582 00 01
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.6
色
ブラック
容量
1セット
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。
使用箇所
タンク前方周辺
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]Tenere 70025-
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。