画像準備中

タンクガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin19-23 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin DCT19-23 ステンレスシルバー 注文コード75478911 品番5029521 00 22
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は型番・主な適合車種・色など36種類から選べます 他の種類を見る
特記タンクガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。 ステンレスシルバー タイプタンクガード 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材ステンレス 主な適合車種ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin19-23 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin DCT19-23
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする