付属品ウインカー/テールライトハーネス
色ブラック
容量1セット
備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売
製法高圧ダイキャスト
関連部品品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
素材アルミ
主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24