画像準備中

フェンダーレスキット ELDORADO LEDライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75479726 品番TT8+PTS012+MEL004
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
付属品ウインカー/テールライトハーネス ブラック 容量1セット 備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売 タイプELDORADO 製法高圧ダイキャスト 関連部品品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B 素材アルミ 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24
注意
※純正ウインカーは装着できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする