曜日別特売
BLW-1924 ボールジョイントリムーバー KOTO 75480126

 

BLW-1924 ボールジョイントリムーバー KOTO 75480126
BLW-1924 ボールジョイントリムーバー KOTO 75480126

ボールジョイントリムーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75480126品番BLW-1924
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。

用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具爪幅(mm)19、24適合車種軽自動車から普通自動車全長(mm)318爪奥行(mm)318質量(kg)1.2
注意
※車両によって使用出来ない場合があります。
※作業時には必ず保護具を着用して作業を行って下さい。
※爪は消耗品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする