KOTO
KOTOの ハンドル/ミッション関連工具
KOTOの 操縦
KOTOの ボールジョイント関連工具
エアーハンマー用ロッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75480135
品番
BLW-3/8
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
差込角(sq.)
エアーハンマー側:9.5
ねじ径
9/16-12
全長(mm)
181
質量(g)
160
用途
BLW-1924用ロッド
注意
※車両によって使用出来ない場合があります。
※作業時には必ず保護具を着用して作業を行って下さい。