ハブストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75480144 品番HSA-510
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。
軽自動車〜ハイエース等の1BOX車にも対応です。
専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。
ブレーキを踏む事無く作業ができます。

耐荷重600N・m 全長(mm)200 差込角(sq.)12.7 質量(g)388 適合ホイールΦ14 用途軽〜普通車用
注意
※インパクトレンチの使用はしないで下さい。
※落下やハンマー等での打撃禁止です。
※改造禁止です。
※使用時には車両の整備書要確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75480144
2023-03-02
用途:
ワイドトレッドスペーサー脱着時の必需品!

今まで、ウエスを巻いたマイナスドライバーをブレーキローターのベンチレーション穴に突っ込んでトルクレンチをかけていましたが、これがあればブレーキに傷をつけずに作業できます。お値段的にも、自作するよりリーズナブルで気持ちよく作業できます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする