ロアボールジョイントナットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75480239 品番LW-3000
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!

最大締付トルク150N・m セット内容LW-1717・LW-1919各1本 全長(mm)300 用途ロアボールジョイント部のナット脱着
注意
※本製品はJIS規格外の寸法で製作しています。仕様欄記載のトルク以上での作業は行わないでください。
※レンチにパイプ等を差し込んで延長しての作業は行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする